Zimske hlače DX4 Black 41 R

Št. art.: DX458BKR41
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
Številka izdelka DX458BKR41
EAN/GTIN 5036108415137
Številka proizvajalca DX458BKR41

Opis

Opis:

Vrhunske izolirane zimske hlače z naramnicami iz trpežne poliestrne 300D Oxford Stretch tkanine. Z zadrgo zadaj lahko oprsnik popolnoma odstranite in ga spremenite v hlače, kar še poveča njegovo vsestranskost. Ta model ima predpognjene nastavljive žepe na kolenih za vstavljanje blazinic od zgoraj, velike sprednje žepe in večnamenske žepe z zadrgo, ki omogočajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodij.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Snemljive naramnice za večjo uporabnost
  • Žep za meter
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Več stranskih predelkov z zadrgo za varno shranjevanje
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Žep za telefon
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • Zadrga z oznako znamke Portwest
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Registrirani model skupnosti
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • 16 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester, 300D raztegljiv Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D raztegljiv Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico