Opis:
Vrhunske izolirane zimske hlače z naramnicami iz trpežne poliestrne 300D Oxford Stretch tkanine. Z zadrgo zadaj lahko oprsnik popolnoma odstranite in ga spremenite v hlače, kar še poveča njegovo vsestranskost. Ta model ima predpognjene nastavljive žepe na kolenih za vstavljanje blazinic od zgoraj, velike sprednje žepe in večnamenske žepe z zadrgo, ki omogočajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodij.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Snemljive naramnice za večjo uporabnost
- Žep za meter
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Več stranskih predelkov z zadrgo za varno shranjevanje
- Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Žep za telefon
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
- Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
- Zadrga z oznako znamke Portwest
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Registrirani model skupnosti
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- 16 žepov za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester, 300D raztegljiv Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D raztegljiv Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;