Hlače z odstranljivimi visečimi žepi Craft DX4 Hi-Vis Class 1 Orange/Black 44 R

Št. art.: DX457OBR44
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
Številka izdelka DX457OBR44
EAN/GTIN 5036108414895
Številka proizvajalca DX457OBR44

Opis

Opis:

Hlače z odstranljivimi visečimi žepi Craft DX4 Hi-Vis Class 1 uporabljajo usmerjeno postavitev dinamičnih 4-smerno raztegljivih tkanin, ki zagotavljajo največji obseg gibanja pri delu. Hlače imajo visok pas zadaj s stransko elastiko, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Vnaprej upognjeni nastavljivi žepi za ščitnike kolen, veliki sprednji žepi, snemljiv žep in večnamenski stegenski žepi z zadrgo nudijo varno shranjevanje. Trojni šivi vseskozi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 16 žepov za varno shranjevanje
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Tesno prilegajoča se raztegljiva tkanina
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certifikat CE
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Tkanina ocenjena s 40 UPF blokira 98% UV žarkov

Standard:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 93% poliester, 7% elastan
Sestava lupine: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Raztegljiv Titanmill Pro : 92% poliester, 8% elastan
Kontrastna sestava: 92% poliester, 8% elastan
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico