Kratke hlače z visečimi žepi Craft DX4 Black 28 R

Št. art.: DX451BKR28
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
Številka izdelka DX451BKR28
EAN/GTIN 5036108411122
Številka proizvajalca DX451BKR28

Opis

Opis:

Kratke hlače z visečimi žepi DX4 so pametno oblikovane in uporabljajo ciljno razporeditev dinamičnih štirismernih raztegljivih tkanin za maksimalen razpon gibanja pri delu. Te kratke hlače imajo povišan pas na hrbtu z elastiko ob straneh, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Trojni šivi vseskozi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • 12 žepov za varno shranjevanje
  • Dvojni žep za meter
  • Zračniki za večjo zračnost
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Zanka za orodje na pasu za varno shranjevanje delovnih orodij
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model
  • Tesno prilegajoča se raztegljiva tkanina

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 93% poliester, 7% elastan
Sestava lupine: 93% poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico