Kratke hlače z visečimi žepi DX4 Hi-Vis Orange/Black 42 R

Št. art.: DX446OBR42
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
Številka izdelka DX446OBR42
EAN/GTIN 5036108394050
Številka proizvajalca DX446OBR42

Opis

Opis:

Kratke hlače z odstranljivimi visečimi žepi DX4 Hi-Vis so naš najnovejši dodatek v seriji DX4 in so odlična poletna zamenjava za hlače DX442. DX446 so ergonomično oblikovane in uporabljajo ciljno razporeditev dinamičnih štirismerno raztegljivih tkanin za maksimalen razpon gibanja pri delu. Kratke hlače imajo visoko dvignjen pas zadaj, z elastiko ob straneh, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih, prostorne sprednje žepe in večnamenske žepe z zadrgo na stegnih, ki omogočajo varno shranjevanje, ter snemljive žepe za dodatno shranjevanje in priročnost. Tako kot pri vseh naših delovnih oblačilih so šivi trojno prešiti, kar zagotavlja največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 14 žepov za varno shranjevanje
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Registrirani model skupnosti
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 92% poliester, 8% elastan
Sestava lupine: 92% poliester, 8% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico