Opis:
Kratke hlače z visečimi žepi DX4 Hi-Vis Razred 1 uporabljajo ciljno razporeditev dinamičnih 4X raztegljivih tkanin za maksimalen razpon gibanja pri delu. Hlače imajo visoko dvignjen pas zadaj s stransko elastiko, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Vnaprej upognjeni, nastavljivi žepi na kolenih za ščitnike, z velikimi sprednjimi žepi in večnamenskimi žepi z zadrgo, ki omogočajo varno shranjevanje. Trojni šivi vseskozi za največjo vzdržljivost.
Lastnosti:
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 16 žepov za varno shranjevanje
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Žep za meter
- Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
- Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
- Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
- Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Registrirani model skupnosti
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 93% poliester, 7% elastan
Sestava lupine: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj