Kratke hlače z visečimi žepi DX4 Dark Navy 40 R

Št. art.: DX444DNR40
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
Konfekcijska velikost DE 40

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DX444DNR40
EAN/GTIN 5036108418749
Številka proizvajalca DX444DNR40

Opis

Opis:

Kratke hlače z visečimi žepi DX4 so pametno oblikovane in uporabljajo ciljno razporeditev dinamičnih 4X raztegljivih tkanin za maksimalen razpon gibanja pri delu. Te kratke hlače imajo povišan pas na hrbtu z elastiko ob straneh, ki zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih. Trojni šivi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Tkanina Ripstop zagotavlja vzdržljivost ter odpornost proti trganju in raztrganju
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Registrirani model skupnosti
  • Viseči žepi za orodje.
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Nove barve

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 93% poliester, 7% elastan
Sestava lupine: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico