Hlače z odstranljivimi visečimi žepi DX4 Hi-Vis Orange/Black 28 R

Št. art.: DX442OBR28
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
Številka izdelka DX442OBR28
EAN/GTIN 5036108362905
Številka proizvajalca DX442OBR28

Opis

Opis:

Hlače z odstranljivimi visečimi žepi DX4 Hi-Vis so ergonomično oblikovane in uporabljajo ciljno razporeditev dinamičnih 4X raztegljivih tkanin za maksimalen razpon gibanja pri delu. Hlače imajo povišan pas na hrbtu z elastiko ob straneh, ki zagotavlja zaščito v vseh položajih dela. Vnaprej upognjeni nastavljivi žepi na kolenih za ščitnike, z velikimi sprednjimi žepi in večnamenskimi žepi z zadrgo, ki omogočajo varno shranjevanje. Vsestranski trojni šivi za maksimalno vzdržljivost.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 16 žepov za varno shranjevanje
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Žep za meter
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 92% poliester, 8% elastan
Sestava lupine: 92% poliester, 8% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico