Delovne hlače z naramnicami DX4 Metro Blue S R

Št. art.: DX441MBRS
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
Številka izdelka DX441MBRS
EAN/GTIN 5036108326570
Številka proizvajalca DX441MBRS

Opis

Opis:

Prilegajoče se hlače DX4 so strokovno oblikovane za izjemno udobje, fleksibilnost in zaščito. Narejene iz dinamičnih 4X raztegljivih tkanin, ki omogočajo večjo gibljivost. Narejene s številnimi inovativnimi funkcijami vključno s kontrastnimi paneli, odsevnimi oblogami, večnamenskimi žepi, podaljšanimi robovi, žepi za blazinice na kolenih in nastavljivimi naramnicami. Hlače imajo povišan pas na hrbtu z elastiko ob straneh, ki zagotavlja zaščito v vseh položajih dela.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 14 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Sodoben dostop s strani z zapiranjem z gumbom in zadrgo
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam z naramnicami
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Žep za pametni telefon
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Zanka za orodje na pasu za varno shranjevanje delovnih orodij
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Zanka za ključe v žepu
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Registrirani model skupnosti
  • Certifikat CE
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Označeno z UKCA
  • Vključene so brezplačne blazinice za kolena

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 93% poliester, 7% elastan
Sestava lupine: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombažni raztegljivi votek Ripstop
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico