Zimska jakna DX4 Hi-Vis Razred 2 Orange/Black XXL R

Št. art.: DX430OBRXXL
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
Številka izdelka DX430OBRXXL
EAN/GTIN 5036108412129
Številka proizvajalca DX430OBRXXL

Opis

Opis:

Svež dinamičen dizajn v kombinaciji z vrhunsko raztegljivo zračno tkanino naredi to najbolj zaželeno visoko vidno zimsko jakno na trgu. Opremljena z vsemi inovativnimi lastnostmi, vključno s toplotno nanešenim odsevnim trakom HiVisTex Pro, vodoodpornim premazom Texpel Splash, ovratnikom iz brušenega mikroflisa in gibljivimi rokavi. Vrhunsko podložena izolacija InsulatexPro zagotavlja popolno toploto brez dodajanja nepotrebne teže. Ta jakna bo zagotovo poskrbela, da bo uporabnik videti odlično, hkrati pa bo varen in mu bo udobno ne glede na nalogo.

Lastnosti:

  • Vrhunska vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Brez šivov na ramenih za maksimalno vodoodporno zaščito
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Trikotni všitki za dodatno oblikovanje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Navpična in vodoravna nastavitev kapuce
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Dva spodnja žepa
  • Prsni žep z zadrgo
  • Notranji žep za varno shranjevanje tabličnega računalnika
  • Notranji prsni žep
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Žep za telefon
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% raztegljiv poliester 75D Pongee
Sestava podloge: 100% raztegljiv poliester 75D Pongee
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 80
Teža podloge oz: 3
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico