Majica DX4 Hi-Vis L/S Orange/Black M R

Št. art.: DX416OBRM
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
Številka izdelka DX416OBRM
EAN/GTIN 5036108414536
Številka proizvajalca DX416OBRM

Opis

Opis:

Majica z dolgimi rokavi DX4 Hi-Vis je oblikovana v aktivnem kroju in uporablja vrhunsko hladilno tkanino, ki vas bo ves dan hladila, sušila in zagotavljala udobje. Lahkoten prilagodljiv Hivistex Pro s toploto nanesen segmentiran odsevni trak omogoča večjo vidnost in mobilnost.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: EasyCool: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Sestava lupine: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico