Polo majica DX4 L/S Black L R

Št. art.: DX414BKRL
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
Številka izdelka DX414BKRL
EAN/GTIN 5036108408849
Številka proizvajalca DX414BKRL

Opis

Opis:

Ta različica z dolgimi rokavi sodobne polo majice DX4 je zasnovana v aktivnem kroju iz vrhunske poliestrske tkanine, ki bo uporabnika ves dan hladila, sušila in mu zagotavljala udobje. Ključne lastnosti vključujejo silikon, tisk in kontrastne obrobe, ta majica je idealna za dodajanje vaše blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model
  • Univerzalna anti-bakterijska obdelava z ioni srebra

Material:

Tkanina Shell: EasyCool: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Sestava lupine: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico