Majica DX4 Hi-Vis S/S Orange/Black XXXL R

Št. art.: DX413OBRXXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DX413OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108365050
Številka proizvajalca DX413OBRXXXL

Opis

Opis:

Majica DX4 Hi-Vis je zasnovana v aktivnem kroju in uporablja vrhunsko hladilno tkanino, ki vas bo ves dan hladila, sušila in zagotavljala udobje. Lahkoten prilagodljiv Hivistex Pro s toploto nanesen segmentiran odsevni trak omogoča večjo vidnost in mobilnost.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Vrhunski stil s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Lepljen šiv na vratu za dodatno udobje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: EasyCool: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Sestava lupine: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico