Orodje za nastavitev motorja ″VAG″

Št. art.: DT.VAG-PTD1
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DT.VAG-PTD1
EAN/GTIN 3148519180817
Številka proizvajalca DT.VAG-PTD1
L-število L60130 11386

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Bencinski motorji z jermeni: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI
  • Dizelski motorji z jermeni: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI - 1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2. 5 TDI
  • 6-valjni motor Vbrizgalna črpalka s kroženjem
  • za modele vozil: AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT
  • SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
  • SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n
  • VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento
  • Dobavljeno v plastičnem kovčku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico