tehtnica platforme; Max 5 kg, d=0,05 g

Št. art.: DS 5K0.05S
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DS 5K0.05S
EAN/GTIN 4045761357099
Številka proizvajalca DS 5K0.05S

Opis

Opis:

  • Natančna tehtnica z visoko obremenitvijo, idealna za velike količine ali težke vzorce, ki jih je treba stehtati z visoko natančnostjo
  • Postopno upravljanje z dialogom da/ne na zaslonu
  • Številčni odbitek teže tare za znano težo posode. Uporabno za preverjanje količine polnjenja
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenc postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, masa na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) itd
  • Univerzalni priključek KERN (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, npr. RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez namestitve
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo, Š×G×V 228×228×95 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 225×115×60 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2 m
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C