Lestvica platforme; Max 36 kg, d=0,2 g

Št. art.: DS 36K0.2L
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DS 36K0.2L
EAN/GTIN 4045761357020
Številka proizvajalca DS 36K0.2L
L-število L40250 214

Opis

Opis:

  • Natančna tehtnica z visoko obremenitvijo, optimalna za velike količine ali težke vzorce, ki jih je treba stehtati z visoko natančnostjo
  • Postopno upravljanje z dialogom da/ne na zaslonu
  • Numerični odbitek tare za znano težo posode. Uporabno za preverjanje količine polnjenja
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija reference postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini žice g/m, teža na enoto površine g/m² (papir, tkanina, pločevina itd.) itd
  • Univerzalni priključek KERN (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, npr. RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez namestitve
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče, nerjaveče jeklo, Š×G×V 500×400×125 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 225×115×60 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 0,6 m
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico