kotnikno merilo 3/4″, komplet 6 kosov.

Št. art.: DM.370
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DM.370
EAN/GTIN 3148510199405
Številka proizvajalca DM.370
L-število L60130 1860

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravna skala za odčitavanje od zgoraj
  • Nastavite skalo na vrednost, ki jo je predpisal proizvajalec, in jo nato zategnite do ničle
  • Merilna razdelitev 2°
  • Zunanji in notranji kvadratni pogon
  • Fiksna točka z gibljivim podaljškom z magnetom.

Lastnosti:

  • d [mm]: 73
  • L [mm]: 430
  • Kvadrat [″]: 3/4
  • [g]: 550

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico