Ročica za odstranjevanje prirobnic amortizerja

Št. art.: DLS.40A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka DLS.40A
EAN/GTIN 3662424006005
Številka proizvajalca DLS.40A
L-število L60130 11369

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Roka iz kromiranega jekla
  • 6 nastavitvenih položajev na os, pritrjenih s kroglico
  • kot z zaskočnim kvadratom
  • dolžina: 120 cm
  • premer cevi: 32 mm
  • debelina cevi: 3 mm
  • območje oprijema z nagubanjem, dolžina: 300 mm
  • kavelj z dvema nastavitvenima višinama.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico