Zložljiv delavniški žerjav, 1T

Št. art.: DL.1GP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka DL.1GP
EAN/GTIN 3662424059971
Številka proizvajalca DL.1GP
L-število L60130 8865

Opis

Opis:

  • - Delavniški žerjav, zložljiv, 1 t.
    - Sistem podaljševanja brez orodja.
    - Vrtljivo upravljanje: 270°, dvojno delovanje za hitro montažo.
    - Enostaven zagon, zadnja vrtljiva kolesa.
    - Sintetična kolesa:
    - Nosilnost: 1 t.
    - 3 položaji: 500, 750, 1000 kg.
    - Dimenzije, odprto: 450 x 1520 x 978 mm.
    - Talni prostor: 1.520 mm.
    - Višina, največ: 2.500 mm.
    - CE. Dvižnik opremljen z varnostnim ventilom proti preobremenitvi.

    Tehnični podatki:
    max. v: 2500 mm
    min. V: 147 mm
    teža: 80 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico