Posebno merilo za zavorne kolute

Št. art.: DF.18-01
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DF.18-01
EAN/GTIN 3662424101212
Številka proizvajalca DF.18-01
L-število L60130 4589

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebno merilo za preverjanje debeline zavornih kolutov
  • Natančno odčitavanje brez napak
  • Merjenje na nameščenem kolesu
  • na vozilih brez blatnikov
  • Z njim lahko stranki hitro pokažete, da je treba zamenjati zavorne kolute
  • Merilno območje 0-50 mm
  • Zunanje merjenje debeline zavornih kolutov na avtomobilih/komercialnih vozilih
  • Globina kljunka: 50 mm
  • Odčitavanje 1/10 mm
  • Mehanska spominska naprava
  • Priloženo v ojačani tekstilni torbi, s serijsko številko za sledljivost za delavnice s certifikatom ISO.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico