kotniknik z omejevalnikom razreda II 100x70 mm

Št. art.: DELA.1257.02
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DELA.1257.02
EAN/GTIN 3170332150371
Številka proizvajalca DELA.1257.02
L-število L60130 7649

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: S pritrjenim vijačnim omejevalnikom
  • Popolna podpora nosu in površinam.

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico