Lestvica iz nerjavečega jekla, polprilagodljiva 300 mm

Št. art.: DELA.1056.300
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DELA.1056.300
EAN/GTIN 3662424023484
Številka proizvajalca DELA.1056.300
L-število L60130 9260

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Merilna gradacija je gravirana na dveh straneh
  • Ena stran v mm - ena stran v 1/2 mm
  • Nerjaveče jeklo 18 % Cr - 8 % Ni
  • Brez bleščanja.

Lastnosti:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico