Naprava za merjenje navora; Max 5Nm, d=0,001Nm

Št. art.: DB 5-3
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DB 5-3
EAN/GTIN 4045761193512
Številka proizvajalca DB 5-3
L-število L40250 1868

Opis

Opis:

  • Naprava za merjenje navora SAUTER DB 5-3, merilno območje 5 Nm, odčitljivost 0,001 Nm, notranja merilna frekvenca 1000 Hz
  • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Lahko se uporablja v obeh smereh vrtenja
  • Obseg dobave: rotacijski pretvornik, robusten kovček, montažna plošča (modeli z [Max] ≥ 20 Nm)
  • Gumijaste noge s funkcijo proti zdrsu
  • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
  • Sistem rotacijskih pretvornikov za dinamično preskušanje električnih izvijačev
  • Funkcija samodejnega izklopa
  • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo

Lastnosti:

  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 18 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h
  • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
  • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]
  • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Celotne mere Š × G × V 200 × 100 × 50 mm