Naprava za merjenje navora; Max 1Nm, d=0,2mNm

Št. art.: DB 1-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka DB 1-4
    EAN/GTIN 4045761193468
    Številka proizvajalca DB 1-4
    L-število L40250 2249

    Opis

    Opis:

    • Naprava za merjenje navora SAUTER DB 1-4, merilno območje 1 Nm, odčitljivost 0,2 mNm, notranja merilna frekvenca 1000 Hz
    • Obseg dobave: rotacijski pretvornik, robusten kovček, montažna plošča (modeli z [Max] ≥ 20 Nm)
    • Gumijaste noge s funkcijo proti zdrsu
    • Lahko se uporablja v obeh smereh vrtenja
    • Sistem rotacijskih pretvornikov za dinamično preskušanje električnih izvijačev
    • Funkcija samodejnega izklopa
    • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
    • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo
    • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje
    • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
    • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih

    Lastnosti:

    • Celotne mere Š × G × V 200 × 100 × 50 mm
    • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
    • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
    • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 18 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h
    • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
    • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
    • Neto teža približno 3,2 kg
    • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico