Zlatarske škarje D76-1

Št. art.: D76-1
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka D76-1
    EAN/GTIN 4010220001998
    Številka proizvajalca D76-1
    L-število L80080 50

    Opis

    Opis:

    • Zaprti ročaji z vzmetjo
    • v celoti ponikljano

    Lastnosti:

    • Različica: Ravno rezanje
    • Skupna dolžina: 180 mm
    • Skupna dolžina: 7″
    • Material/površina:
      • Strižni deli iz kovanega jekla, ponikljani
      • Pritrdilni elementi iz jekla, ponikljani
    • Dolžina rezanja: 1″
    • Dolžina rezanja: 26 mm

    Uporaba:

    • Kovinska konstrukcija
    • Zlatarsko delo
    • Rezanje z visoko natančnostjo

    Opomba:

    • Opozorila o nevarnosti:
      • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
      • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
      • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
      • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
      • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
      • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico