Kabelske škarje D49-2

Št. art.: D49-2
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D49-2
EAN/GTIN 4010220030158
Številka proizvajalca D49-2
L-število L80030 461

Opis

Opis:

  • ERGO ročaj za delo brez utrujenosti
  • Za večžilne kable premera do 10 mm
  • Rezila iz nerjavnega jekla
  • SB pakiranje

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 165 mm
  • Skupna dolžina: 6 1/2″
  • Material/površina:
    • Rezila iz nerjavečega jekla, prekrita s 2-komponentno plastiko
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Drywall gradnje
  • Proračun
  • Vsesplošno uporabni MULTITALENT

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico