Kombinirane škarje ravne D47-2

Št. art.: D47-2
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka D47-2
    EAN/GTIN 4010220030172
    Številka proizvajalca D47-2
    L-število L80080 43

    Opis

    Opis:

    • ERGO-ročaj za delo brez utrujanja
    • rezila iz nerjavečega jekla
    • pakirano SB

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina: 140 mm
    • Skupna dolžina: 5 1/2″
    • Material/površina:
      • Rezila iz nerjavečega jekla, prekrita s 2-komponentno plastiko
      • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
    • Dolžina rezanja: 1 1/4″
    • Dolžina rezanja: 31 mm

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • Školjka karoserije
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Drywall gradnje
    • Mizarstvo in lesena gradnja
    • Proračun
    • Kampiranje in potovanja
    • Vsesplošno uporabni MULTITALENT

    Opomba:

    • Opozorila o nevarnosti:
      • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
      • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
      • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
      • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
      • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
      • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico