Škarje Ideal D39ASS-SB

Št. art.: D39ASS-SB
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D39ASS-SB
EAN/GTIN 4010220032091
Številka proizvajalca D39ASS-SB
L-število L80050 22

Opis

Opis:

  • Za neprekinjene ravne in figuralne reze
  • Izjemno kompaktna strižna glava z delno poglobljenim vijačnim priključkom za večjo okretnost in natančnost pri figuralnih rezih
  • Komercialni vijačni priključek s čepom ter sintrana podložka in vzmet brez vzdrževanja za najvišjo robustnost
  • Zmanjšan kot odpiranja ročaja za optimalno rokovanje s skoraj enako dolžino rezanja
  • Sredinski zaporni vijak za enostavno upravljanje brez seganja okoli
  • Na voljo desno ali levo rezanje

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 230 mm
  • Skupna dolžina: 9″
  • Material/površina:
    • Škarjasta glava iz kovanega jekla, brušena
    • Škarjasti ročaji iz 2-komponentne plastike s pločevinastim delom
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali preluknjani
  • Dolžina rezanja: 1 3/16″
  • Dolžina rezanja: 30 mm
  • življenjska doba: +++

Prednosti:

Robusten in robusten
  • Idealne škarje D39ASS so še posebej gladke in izjemno robustne:
  • Skozi sintrani jekleni vložek v komercialnem sektorju
  • S trdno vijačno povezavo trgovine s stabilnim vijakom
  • Okvir iz nerjavečega jekla nad zglob ščiti spodnjo vzmet
Popolno na ovinku
  • Omogoča izjemno natančne reze tudi v najtesnejših polmerih in z manjšim tveganjem praskanja pločevine:
  • Izjemno kompaktna škarjasta glava z delno vdolbino vijačno povezavo
Nežen do moči
  • Za vsak rez se lahko uporabi celotna dolžina reza:
  • Z znatno zmanjšanim kotom odpiranja ročaja
Preprosto je mogoče upravljati
  • Desni in levi uporabniki lahko popolnoma odklepajo ali zaklenejo škarje Preprosto, ne da bi ga morali prijeti:
  • Tako, da zaklepni zapah postavite na sredino zgornjega dela ročaj

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico