Figuralne škarje D29SSL-2

Št. art.: D29SSL-2
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D29SSL-2
EAN/GTIN 4010220030202
Številka proizvajalca D29SSL-2

Opis

Opis:

  • ERGO ročaj za delo brez utrujenosti
  • Za kratke ravne in ukrivljene reze
  • Rezalni rob z mikro nazobčanjem za delo brez zdrsa
  • Na voljo z desnim ali levim rezalnim robom

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Skupna dolžina: 10 1/4″
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Dolžina rezanja: 1 9/16″
  • Dolžina rezanja: 40 mm
  • življenjska doba: +++

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo
  • Nizka utrujenost pri delu z nizkim naporom

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico