Škarje Ideal D27AL-SB

Št. art.: D27AL-SB
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D27AL-SB
EAN/GTIN 4010220024829
Številka proizvajalca D27AL-SB
L-število L80030 449

Opis

Opis:

  • Za neprekinjene ravne in figuralne reze
  • rezalni rob z mikrorezom za nedrseče delo
  • na voljo v desni ali levi različici za rezanje

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Skupna dolžina: 10 1/4″
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Dolžina rezanja: 1 5/16″
  • Dolžina rezanja: 33 mm
  • življenjska doba: ++

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico