Idealne škarje, majhne in okretne D15AL-SB

Št. art.: D15AL-SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D15AL-SB
EAN/GTIN 4010220031490
Številka proizvajalca D15AL-SB
L-število L80050 10
Proizvajalec BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Za neprekinjene ravne in ukrivljene reze
  • Nova geometrija strižne glave zagotavlja izjemno okretnost - idealno za posebej majhne radije in težko dostopna območja
  • Optimizirano razmerje vzvodov z najmanjšo zasnovo zagotavlja 100-odstotno učinkovitost z majhnim naporom
  • ERGO ročaj za delo brez utrujenosti
  • Na voljo z desnimi ali levimi rezalnimi robovi

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
  • Skupna dolžina: 180 mm
  • Skupna dolžina: 7″
  • Material/površina:
    • Škarjasta glava iz kovanega jekla, brušena
    • Škarjasti ročaji iz 2-komponentne plastike s pločevinastim delom
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali preluknjani
  • Dolžina rezanja: 13/16″
  • Dolžina rezanja: 20 mm
  • življenjska doba: +++

Prednosti:

Izjemno kompaktna škarjasta glava
  • Posebej zasnovana škarjasta glava KOMPAKT ji omogoča izjemno okretnost in omogoča rezanje najožjih polmerov in na težko dostopnih mestih.
Praktična kombinacija zapore in zapore
  • Zaklenite in ustavite v enem – tako lahko škarje zaprete in držite zaprto hitro in priročno z eno roko. Prefinjena podrobnost, ki prispeva k večji varnosti.
Razmerje dvojne ročice
  • Njihov napor se opazno zmanjša z dvojnim razmerjem vzvoda. Hkrati se učinkovitost rezanja znatno poveča.
Ergonomski ročaj
  • Vložek iz mehkega blaga in plastična prevleka zagotavljata, da se ergonomsko oblikovan ročaj odlično prilega roki in je še posebej priročen.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • Kovinska konstrukcija
  • Drywall gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Vodovodno delo
  • Tehnologija namesto velikosti – vsestranske škarje

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico