Idealne škarje, majhne in okretne D15A-SB

Št. art.: D15A-SB
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka D15A-SB
    EAN/GTIN 4010220031315
    Številka proizvajalca D15A-SB
    L-število L80050 9

    Opis

    Opis:

    • Za neprekinjene ravne in ukrivljene reze
    • Nova geometrija strižne glave zagotavlja izjemno okretnost - idealno za posebej majhne radije in težko dostopna območja
    • Optimalno razmerje vzvodov v najmanjši izvedbi zagotavlja 100-odstotno učinkovitost z minimalnim naporom
    • ERGO ročaj za delo z nizko utrujenostjo
    • Na voljo z desnimi ali levimi rezalnimi robovi

    Lastnosti:

    • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
    • Skupna dolžina: 14″
    • Skupna dolžina: 350 mm
    • Material/površina:
      • Škarjasti deli iz kovanega jekla, ročaji prevlečeni
      • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
    • Dolžina rezanja: 2 9/16″
    • Dolžina rezanja: 65 mm
    • življenjska doba: +

    Prednosti:

    Izjemno kompaktna škarjasta glava
    • Posebej zasnovana škarjasta glava KOMPAKT ji omogoča izjemno okretnost in omogoča rezanje najožjih polmerov in na težko dostopnih mestih.
    Praktična kombinacija zapore in zapore
    • Zaklenite in ustavite v enem – tako lahko škarje zaprete in držite zaprto hitro in priročno z eno roko. Prefinjena podrobnost, ki prispeva k večji varnosti.
    Razmerje dvojne ročice
    • Njihov napor se opazno zmanjša z dvojnim razmerjem vzvoda. Hkrati se učinkovitost rezanja znatno poveča.
    Ergonomski ročaj
    • Vložek iz mehkega blaga in plastična prevleka zagotavljata, da se ergonomsko oblikovan ročaj odlično prilega roki in je še posebej priročen.

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • Školjka karoserije
    • Kovinska konstrukcija
    • Drywall gradnje
    • Mizarstvo in lesena gradnja
    • Vodovodno delo
    • Tehnologija namesto velikosti – vsestranske škarje

    Opomba:

    • Opozorila o nevarnosti:
      • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
      • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
      • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
      • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
      • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
      • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
      • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
      • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
      • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico