Škarje za rezanje lukenj D107-300

Št. art.: D107-300
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka D107-300
    EAN/GTIN 4010220019986
    Številka proizvajalca D107-300

    Opis

    Opis:

    • Za kratke ravne in ukrivljene reze
    • D207 - lakirani ročaji
    • D107 - ročaji, potopljeni v PVC
    • na voljo v desni ali levi različici

    Lastnosti:

    • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
    • Skupna dolžina: 12″
    • Skupna dolžina: 300 mm
    • Material/površina:
      • Škarjasti deli iz kovanega jekla, ročaji prevlečeni
      • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
    • Dolžina rezanja: 1 7/8″
    • Dolžina rezanja: 47 mm
    • življenjska doba: +

    Uporaba:

    • Kovinska konstrukcija
    • Vodovodno delo
    • Stabilno vsestransko

    Opomba:

    • Opozorila o nevarnosti:
      • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
      • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
      • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
      • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
      • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
      • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
      • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
      • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
      • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico