Močna ročica z velikim prečnim prerezom 740 mm

Št. art.: D.3-30
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
Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D.3-30
EAN/GTIN 3148510179759
Številka proizvajalca D.3-30

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsestranska uporaba: vzmetenje, podvozje, karoserija itd.
  • Rezilo z debelim prerezom za omejitev elastičnosti pri uporabi vzvoda

Lastnosti:

  • d [″]: 5/8
  • L [mm]: 915
  • L1 [mm]: 740
  • [kg]: 1.710

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico