Ročica za napajanje z velikim prečnim prerezom 460 mm

Št. art.: D.3-18
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
    Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka D.3-18
    EAN/GTIN 3148510179735
    Številka proizvajalca D.3-18
    L-število L60130 3862

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Vsestranska uporaba: vzmetenje, podvozje, karoserija itd.
    • Rezilo z debelim prerezom za omejitev elastičnosti pri uporabi vzvoda

    Lastnosti:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 635
    • L1 [mm]: 460
    • [kg]: 0,810

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico