Nasadni ključ Šobe za vbrizgavanje dizelskega goriva

Št. art.: D.132B
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D.132B
EAN/GTIN 3148510196855
Številka proizvajalca D.132B
L-število L60130 9022

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dolg ključ z odprtim koncem in 1/2″ kvadratom
  • za naslednje modele: CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD
  • FORD Maverick
  • MAZDA Familia 1.7
  • MERCEDES 250C od leta 94
  • MITSUBISHI Pajero 2
  • NISSAN Serena 2.3
  • PEUGEOT 106/605/2.5
  • SEAT Terra 1.7
  • VOLKSWAGEN Polo D

Lastnosti:

  • d [mm]: 29
  • Š [mm]: 98
  • [g]: 160

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico