tehtnica za štetje Max 6000 g: e=2 g: d=2 g

Št. art.: CXB 6K2NM
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CXB 6K2NM
EAN/GTIN 4045761162709
Številka proizvajalca CXB 6K2NM

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 300 × 225 mm
  • Dimenzije ohišja Š × G × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 200 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico