tehtnica za štetje; Max 3 kg, e=1 g, d=1 g

Št. art.: CXB 3K1NM
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CXB 3K1NM
EAN/GTIN 4045761162686
Številka proizvajalca CXB 3K1NM

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 300 × 225 mm
  • Dimenzije ohišja Š × G × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 200 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C