tehtnica za štetje Max 15000 g, e=5 g, d=5 g

Št. art.: CXB 15K5NM
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
    Vrsta izdelka Števne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CXB 15K5NM
    EAN/GTIN 4045761162648
    Številka proizvajalca CXB 15K5NM

    Opis

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 300 × 225 mm
    • Dimenzije ohišja Š × G × V, 300 × 330 × 110 mm
    • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 200 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
    • Neto teža približno 4,0 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico