Opis:
Ta telovnik je oblikovan iz materiala, ki je izdelan posebej za hlajenje telesa. Ta konstrukcija pomaga preprečevati škodljive učinke vročinskega stresa. Ta telovnik zniža telesno temperaturo in se lahko ponovno ohladi v nekaj minutah, kar omogoča večurno hlajenje, ne da bi bila ogrožena mobilnost. Ta telovnik je oblikovan tako, da se prilega vašemu pasu, kar vam omogoča lažje sedenje ali stanje.
Lastnosti:
- Lahkotno in udobno
- Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
- Žep za pisala
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
- Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
- Za aktiviranje potopite v vodo
- Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, triko blago
Sestava lupine: 100% poliester, triko blago
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Sestava polnila: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 330
Masa polnila oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj