Telovnik za hlajenje Hi-Vis Orange XX/3X R

Št. art.: CV02ORRXX/3X
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
Številka izdelka CV02ORRXX/3X
EAN/GTIN 5036108311996
Številka proizvajalca CV02ORRXX/3X

Opis

Opis:

Ta telovnik je oblikovan iz materiala, ki je izdelan posebej za hlajenje telesa. Ta konstrukcija pomaga preprečevati škodljive učinke vročinskega stresa. Ta telovnik zniža telesno temperaturo in se lahko ponovno ohladi v nekaj minutah, kar omogoča večurno hlajenje, ne da bi bila ogrožena mobilnost. Ta telovnik je oblikovan tako, da se prilega vašemu pasu, kar vam omogoča lažje sedenje ali stanje.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Žep za pisala
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Za aktiviranje potopite v vodo
  • Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, triko blago
Sestava lupine: 100% poliester, triko blago
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Sestava polnila: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 330
Masa polnila oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico