Opis:
Inovativen izdelek, ki delavce hladi do 8 ur. Ta telovnik s tehnologijami in materiali, oblikovanimi za preprečevanje toplotnega stresa, ohranja idealno temperaturo telesa, kar uporabniku omogoča udobnost pri delu tudi v najbolj vročem in vlažnem vremenu. Preprosto namočite telovnik v vodo in ga ožmite, da odstranite odvečno vodo. Telovnik lahko nosite in ne bo zmočil oblačil pod njim. Ko se telovnik posuši, ponovite postopek in si zagotovite nadaljnjih 8 ur hladnega udobja.
Lastnosti:
- Lahkotno in udobno
- Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
- Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
- Za aktiviranje potopite v vodo
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Sestava polnila: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 330
Masa polnila oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 20 pranj