Opis:
Rokav CT90 z najvišjo stopnjo zaščite pred urezninami F zagotavlja izjemno zaščito podlakti pri delu z nevarnostmi, povezanimi z visokim tveganjem ureznin. Izdelan je iz materialov brez steklenih in jeklenih vlaken, ki preprečujejo draženje kože, hkrati pa ne ogrožajo zaščite.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje F
- Robustna osnova 7 gaugev
- 14-inčni (35 cm), rokav za zaščito pred urezninami
- Brez steklenih in jeklenih vlaken
- Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
- Prodaja se posamezno
- Zračna brezšivna osnova
- ANSI stopnja ureza A8
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastika;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.