Rokavice CT Cut F7 Nitrile Grey/Black L R

Št. art.: CT69G8RL
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
Številka izdelka CT69G8RL
EAN/GTIN 5036108321872
Številka proizvajalca CT69G8RL

Opis

Opis:

Izdelane z uporabo vrhunskih materialov in tehnik CT69 zagotavljajo najvišjo stopnjo zaščite pred urezninami, stopnjo F. Rokavice so idealne za občutljivo kožo, saj ne vsebujejo steklenih in jeklenih vlaken, kar preprečuje draženje kože. Prevlečene so z nitrilno peno za izjemno spretnost v mokrih in suhih razmerah.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Robustna osnova 7 gaugev
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A8
  • Označeno z UKCA
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastika;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico