Rokavice CT Cut F13 Nitrile Grey/Black XL R

Št. art.: CT67G8RXL
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
Številka izdelka CT67G8RXL
EAN/GTIN 5036108321841
Številka proizvajalca CT67G8RXL

Opis

Opis:

Model CT67 je zasnovan tako, da dosega najvišjo stopnjo zaščite pred urezom stopnje F, izdelan z najsodobnejšimi tehnikami, ki zagotavljajo, da ne vsebuje steklenih in jeklenih vlaken, hkrati pa ne zmanjšuje odpornosti proti urezu. Zračna podloga13 gaugev nudi odlično prileganje in premaz dlani iz nitrilne pene nudi izjemen oprijem v mokrih in oljnih razmerah.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Izboljšana zmogljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A6
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
  • Označeno z UKCA
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico