Rokavice CT Cut E15 Nitrile Grey/Black S R

Št. art.: CT65G8RS
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
Številka izdelka CT65G8RS
EAN/GTIN 5036108321773
Številka proizvajalca CT65G8RS

Opis

Opis:

Te vrhunske rokavice, ki ne vsebujejo steklenih ali jeklenih vlaken, nudijo izjemno zaščito pred urezninami stopnje E. Premazane z nitrilno peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih. Zračna podloga 15 gaugev nudi uporabniku izjemno spretnost.

Lastnosti:

  • Odpornost proti urezninam nivoja E
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Izboljšana zmogljivost
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A5
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico