Rokavice CT Cut D18 Nitrile Impact Grey/Black XXL R

Št. art.: CT46G8RXXL
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
Številka izdelka CT46G8RXXL
EAN/GTIN 5036108411733
Številka proizvajalca CT46G8RXXL

Opis

Opis:

Predstavljamo naše rokavice stopnje ureza D 18 gaugev proti udarcem, ki so izdelane za neprekosljivo zaščito pred udarci. Oblikovane za udarce z nizko energijo, ščitijo pred morebitnimi nevarnostmi. Te rokavice z odpornostjo proti urezom stopnje D, zagotavlja zanesljivo zaščito, ne da bi pri tem ogrozile spretnost. Izkusite nemoteno interakcijo z napravami z zaslonom na dotik, saj je popolnoma združljiv. Premazane z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih. Te rokavice, ki na novo opredeljuje udobje, so izdelane brez steklenih in jeklenih vlaken, kar zmanjšuje draženje kože.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken za zmanjšanje draženja kože
  • Za zaščito pred udarci nizke moči
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Material:

Material: DyUltra™; Najlon; PVC; Elastika; Elastan; UHMWPE
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico