Opis:
Predstavljamo naše rokavice stopnje ureza D 18 gaugev proti udarcem, ki so izdelane za neprekosljivo zaščito pred udarci. Oblikovane za udarce z nizko energijo, ščitijo pred morebitnimi nevarnostmi. Te rokavice z odpornostjo proti urezom stopnje D, zagotavlja zanesljivo zaščito, ne da bi pri tem ogrozile spretnost. Izkusite nemoteno interakcijo z napravami z zaslonom na dotik, saj je popolnoma združljiv. Premazane z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih. Te rokavice, ki na novo opredeljuje udobje, so izdelane brez steklenih in jeklenih vlaken, kar zmanjšuje draženje kože.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Brez steklenih in jeklenih vlaken za zmanjšanje draženja kože
- Za zaščito pred udarci nizke moči
- Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
- Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
- Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Material:
Material: DyUltra™; Najlon; PVC; Elastika; Elastan; UHMWPE
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.