Opis:
Te vrhunske odporne rokavice CT45 nudijo izjemno zaščito pred urezninami ravni D brez uporabe steklenih ali jeklenih vlaken. Premazane z nitrilno peno rokavice CT45 nudijo izjemen oprijem v mokrih in suhih pogojih. 100% zračna brezšivna osnova nudi izjemno udobje za uporabnika.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
- Brez steklenih in jeklenih vlaken
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Izboljšana zmogljivost
- Zračna brezšivna osnova
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Certifikat CE
- ANSI stopnja ureza A4
- Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
- Označeno z UKCA
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.