Opis:
Te rokavice z zračno brezšivno osnovo 18-gaugev zagotavljajo izjemno spretnost, udobje in zaščito pred urezom stopnje C. Tehnologija mikronitrilne pene povečuje udobje in pomaga zmanjšati utrujenost rok. Idealna izbira za natančno rokovanje v suhih okoljih.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje C
- Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
- Brez steklenih in jeklenih vlaken
- Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Zračna brezšivna osnova
- ANSI stopnja ureza A3
- Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.